クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの ズボン・スラックス 空調ウェア・服
エアセンサーパンツ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
4L
色
ブラック
注文コード
14960158
品番
35895
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
この商品は
サイズ・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて動きやすくストレッチ性に優れたエアセンサーパンツです。左右、後ろのポケットに入れても使用可能なバッテリーコードホール採用しています。別売りのデバイス(KS-250、KS-60)が使用可能です。
色
ブラック
サイズ
4L
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
94
素材
ナイロン95%、ポリウレタン5%(タスラン)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。
※別売りのロングケーブル(KS-259/KS-69)をご購入の上、お使い下さい。