クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの ズボン・スラックス 空調ウェア・服
エアセンサーパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14960210
品番
35895
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
軽くて動きやすくストレッチ性に優れたエアセンサーパンツです。左右、後ろのポケットに入れても使用可能なバッテリーコードホール採用しています。別売りのデバイス(KS-250、KS-60)が使用可能です。
色
モスグリーン
サイズ
LL
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
86
素材
ナイロン95%、ポリウレタン5%(タスラン)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。
※別売りのロングケーブル(KS-259/KS-69)をご購入の上、お使い下さい。