曜日別特売
MBRL-T2000GY 防災 多機能ラジオライト2000mAh エアージェイ 14961226

MBRL-T2000GY 防災 多機能ラジオライト2000mAh エアージェイ 14961226
MBRL-T2000GY 防災 多機能ラジオライト2000mAh エアージェイ 14961226
MBRL-T2000GY 防災 多機能ラジオライト2000mAh エアージェイ 14961226
MBRL-T2000GY 防災 多機能ラジオライト2000mAh エアージェイ 14961226
MBRL-T2000GY 防災 多機能ラジオライト2000mAh エアージェイ 14961226
MBRL-T2000GY 防災 多機能ラジオライト2000mAh エアージェイ 14961226
MBRL-T2000GY 防災 多機能ラジオライト2000mAh エアージェイ 14961226
MBRL-T2000GY 防災 多機能ラジオライト2000mAh エアージェイ 14961226

防災 多機能ラジオライト2000mAh

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード14961226品番MBRL-T2000GY
参考基準価格(税別)¥6,346販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

緊急時に役立つ3大機能を搭載!SOS機能付きLEDライト、AM/FM/短波ラジオ、スマホ充電機能を1台に搭載。
「もしも」の時の電池切れを徹底回避できるようUSB充電の他、手回し充電・ソーラー充電の機能を搭載しています。※ソーラー充電(蓄電)は補助機能です。
手軽に持ち運べる軽量215g、便利なカラビナ付きです。

セット内容ラジオ本体、充電用ケーブル(C-A)、取扱説明書、保証書寸法(mm)幅53×奥行49×高さ158グレー質量(g)215出力USB-A 5V1A入力USB-C 5V1A連続使用時間(時間)(満充電時)LEDライト点灯:約7、ラジオ:約13、SOSアラーム:約8周波数帯域(MHz)[FM] 76-108 [AM] 522-1656KHz [SW] 2.3-22充電時間(時間)USB充電:約2、手回し充電:約6、ソーラー充電:約67内蔵電池2000mAh(7.4Wh/3.7V) 18650リチウムイオンバッテリースピーカー出力(mW)2素材ABS・ポリカーボネート・鉄・シリコンゴム動作温度範囲(℃)-10~+45
関連資料:カタログ(0.79MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする