※サンプル画像
今村紙工
今村紙工の 封筒
今村紙工の 給料袋
月謝袋 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
14961707
品番
GF-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
紙幣の封入にほどよい角8(B5用紙3つ折)に対応した定型封筒です。坪量85g/m
2
の古紙パルプ配合40%再生紙を使用しております。
用途
1年分の徴収欄付きなので集金袋として会費の積み立てにも便利です。
仕様
窓なし
その他
郵便番号欄なし
寸法(mm)
197×119
色
クラフト
サイズ
角8
入数(枚)
100
坪量(g/m
2
)
85
古紙配合率(%)
【古紙パルプ】0.4
テープ
テープなし
グリーン購入法
適合