3024290 スーパーヘルゴン ND標準色 15kg さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 ニッぺ(日本ペイント) 14961759 3024290 スーパーヘルゴン ND標準色 15kg さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 ニッぺ(日本ペイント) 14961759 3024290 スーパーヘルゴン ND標準色 15kg さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 ニッぺ(日本ペイント) 14961759 3024290 スーパーヘルゴン ND標準色 15kg さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 ニッぺ(日本ペイント) 14961759 3024290 スーパーヘルゴン ND標準色 15kg さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 ニッぺ(日本ペイント) 14961759 3024290 スーパーヘルゴン ND標準色 15kg さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 ニッぺ(日本ペイント) 14961759

スーパーヘルゴン ND標準色 15kg さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 14961759 品番 3024290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

これ一つでさび止めから仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料!
・省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。
・工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。
・優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り)
・優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。
・環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。)
・色相 日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgのラインナップです。

用途
【適用素材】
・鉄、木部
【用途】
・建築物 鉄骨・屋内外鉄部
・木製の付帯部などの上塗り
ND-342(中彩B) 種類1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料 規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種 使用工具はけ、ローラー、エアレススプレー 荷姿15kg石油缶 機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆ 膜厚(μm)35 希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6336mL 希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0〜10、エアレススプレー:5〜15 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)4 塗り面積(1回塗り)(m2)はけ、ローラー塗装:136、エアレススプレー塗装:115 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13
関連資料:製品カタログ(0.85MB) 取扱説明書:(0.02MB)
注意
※標準色の掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
※さびがひどい場合、素地調整後の補修塗料として「超速乾型PZヘルゴンエコ」「速乾PZヘルゴンエコ」「1液ハイポンファインデクロ」「エスパーワン」をご使用ください。
※旧塗膜の上に塗装するときにはサンドペーパー、ワイヤーブラシ等で目荒らししてから塗装してください。
※開缶後は皮張りがしやすいため、表面に薄く希釈剤を張り、ふたをしておくと、皮張りを遅くすることができます。
※希釈温度が10℃以下になると非常に粘度が高くなり、シンナーが混ざりにくくなりますので、希釈時はよく撹拌してから塗装してください。
※中毛ローラーで塗装すると仕上り外観が悪くなることがあります。その際は短毛ローラーで塗装してください。
※所定の膜厚を下回りますと、極度に性能が低下しますので、既定の膜厚を守ってください。
※新設亜鉛面・コンクリート・没水部への適用は避けてください。
※塗料が付着した可燃物(ウエス、段ボール等)や塗料カス、スプレーダスト等は自然発火の恐れがあります。速やかに廃棄処分するか、容器に入った水に浸して処理してください。
※つや調製品ではつやむらが出やすく、塗装の状態によっては実際のつやと若干違って見える場合がありますので、事前に試し塗りをして確認してください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
沖縄地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする