248602 CJ.デリ.ルフル.Panda-A      Sage ルートート 14962319

 

248602 CJ.デリ.ルフル.Panda-A      Sage ルートート 14962319
248602 CJ.デリ.ルフル.Panda-A      Sage ルートート 14962319
248602 CJ.デリ.ルフル.Panda-A      Sage ルートート 14962319
248602 CJ.デリ.ルフル.Panda-A      Sage ルートート 14962319
248602 CJ.デリ.ルフル.Panda-A      Sage ルートート 14962319
248602 CJ.デリ.ルフル.Panda-A      Sage ルートート 14962319
248602 CJ.デリ.ルフル.Panda-A      Sage ルートート 14962319
248602 CJ.デリ.ルフル.Panda-A      Sage ルートート 14962319
248602 CJ.デリ.ルフル.Panda-A      Sage ルートート 14962319
248602 CJ.デリ.ルフル.Panda-A      Sage ルートート 14962319
248602 CJ.デリ.ルフル.Panda-A      Sage ルートート 14962319
248602 CJ.デリ.ルフル.Panda-A      Sage ルートート 14962319
248602 CJ.デリ.ルフル.Panda-A      Sage ルートート 14962319

CJ.デリ.ルフル.Panda-A Sage

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード14962319品番248602
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

パンダデザインがかわいい!素材をフル活用したルートート「ルフル」サラリとした手触りは暑い季節にもベタつかず、快適。ニットなのにハリがあり、自立するのも魅力です。

Sage質量(g)約370寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×23×11素材ポリエステル、ポリウレタンポケット外側1箇所、内側1箇所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする