餅つき機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14966825 品番SMJ-B181
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コシと粘りが違うつきたてお餅
「むす・つく・こねる」の1台3役

付属品計量カップ 質量(kg)6.7 ミルキーホワイト 容量(L)0.9〜1.8(実容量:1升) 定格電圧(V)100 コード長さ(m)1 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)モーター:176/190、ヒーター:620/620 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.0×35.3×28.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする