餅つき機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14966834 品番SMG-A361
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コシと粘りが違うつきたてお餅
「むす・つく・こねる」の1台3役

付属品計量カップ 質量(kg)10.5 ミルキーホワイト 容量(L)1.8〜3.6(実容量:2升) 定格電圧(V)100 コード長さ(m)1 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)モーター:230/260、ヒーター:830/830 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.4×31.2×35.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする