※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-SBS-9M アルミ生爪(スクロールチャック用)北川用 AL-SBS THECUT 14967385 AL-SBS-9M アルミ生爪(スクロールチャック用)北川用 AL-SBS THECUT 14967385 AL-SBS-9M アルミ生爪(スクロールチャック用)北川用 AL-SBS THECUT 14967385 AL-SBS-9M アルミ生爪(スクロールチャック用)北川用 AL-SBS THECUT 14967385

アルミ生爪(スクロールチャック用)北川用 AL-SBS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 寸法C(mm)48 サイズ標準 注文コード14967385 品番AL-SBS-9M
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は寸法C・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

鉄鋼製生爪に比べ軟らかく、ワークにキズが付きにくい。
鉄鋼製生爪に比べ比重が小さいので、遠心力による把握力の低下を抑えることができ、高回転域での使用が可能。
軟らかく切削性が良いため、生爪の成形が容易。

材質A6061 質量(kg)1 サイズ標準 寸法H(mm)27 寸法A(mm)100 寸法F(mm)3.5 寸法D(mm)12.7 寸法E(mm)3 寸法B(mm)32 寸法C(mm)48 寸法I(mm)M12 寸法J(mm)19.03 寸法G(mm)53.98 寸法K(mm)-

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする