※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-NC-PSD-S 3X120° 超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-S THECUT 14967507 C-NC-PSD-S 3X120° 超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-S THECUT 14967507

超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法D(mm)3 角度θ(°)120 注文コード14967507 品番C-NC-PSD-S 3X120°
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は寸法D・角度θなど12種類から選べます 他の種類を見る

微粒子超硬ポイントセットドリルにS3(AlCrN)コーティング新登場!
新コーティングにより更に高速加工が可能。
新コーティングにより更に工具寿命が大幅にUP。

寸法L(mm)40 寸法d(mm)3 寸法D(mm)3 寸法l(mm)6 角度θ(°)120
注意
※S3コーティングの直径公差は膜厚の2倍(0.01mm)を加えてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする