※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IC3ALM 6.0x18 超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル ザ・カットミル IC3ALM THECUT 14967839 IC3ALM 6.0x18 超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル ザ・カットミル IC3ALM THECUT 14967839

超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル ザ・カットミル IC3ALM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14967839 品番 IC3ALM 6.0x18
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

圧倒的コストパフォーマンスを実現
ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視
切削バランスに優れた3枚刃を採用
刃先はダイヤモンド粒度2000番で研磨しており上質の仕上げ面を実現

材質MG(超微粒子超硬) 寸法L(mm)50 寸法d(mm)6 寸法D(mm)6 寸法l(mm)18 加工溝、側面 ねじれ角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする