※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IC3ALM 10.0x30 超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル ザ・カットミル IC3ALM THECUT 14967857 IC3ALM 10.0x30 超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル ザ・カットミル IC3ALM THECUT 14967857

超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル ザ・カットミル IC3ALM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14967857 品番 IC3ALM 10.0x30
参考基準価格(税別)¥8,630 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

圧倒的コストパフォーマンスを実現
ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視
切削バランスに優れた3枚刃を採用
刃先はダイヤモンド粒度2000番で研磨しており上質の仕上げ面を実現

材質MG(超微粒子超硬) 寸法L(mm)75 寸法d(mm)10 寸法D(mm)10 寸法l(mm)30 加工溝、側面 ねじれ角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする