※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
油圧・エアーチャック用生爪(日立精機用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
14968688
品番
NR15-6S-25
参考基準価格(税別)
¥8,380
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
5
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
33
寸法I(mm)
5
寸法J(mm)
19
寸法P(mm)
1.5
材質
S50C
質量(kg)
1.2
サイズ
小径
寸法F
M8