※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
油圧・エアーチャック用生爪(日立精機用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
14968697
品番
NR20-8S-25
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
79
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
5
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
39
寸法I(mm)
15
寸法J(mm)
21
寸法P(mm)
1.5
材質
S50C
質量(kg)
2.1
サイズ
小径
寸法F
M12