※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの チャック関連部材
北川用Tナット(油圧・エアーチャック用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
寸法T5(mm)
6
材質
S50C(HRC33〜38)
注文コード
14968776
品番
TN-N-05
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法T5・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法T1(mm)
32
寸法T10(mm)
M8
寸法T2(mm)
14.5
寸法T3(mm)
18
寸法T4(mm)
10
寸法T5(mm)
6
寸法T6(mm)
19
寸法T7(mm)
12.5
寸法T8(mm)
5.5
寸法T9(mm)
6
材質
S50C(HRC33〜38)
質量(kg)
0.2