※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TN-B204/205K 北川用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 14968785 TN-B204/205K 北川用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 14968785 TN-B204/205K 北川用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 14968785

北川用Tナット(油圧・エアーチャック用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 寸法T5(mm)6 材質S50C(HRC33〜38) 注文コード14968785 品番TN-B204/205K
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は寸法T5・材質など24種類から選べます 他の種類を見る
寸法T1(mm)26 寸法T10(mm)M8 寸法T2(mm)14.5 寸法T3(mm)15 寸法T4(mm)10 寸法T5(mm)6 寸法T6(mm)14 寸法T7(mm)9.5 寸法T8(mm)5.5 寸法T9(mm)5 材質S50C(HRC33〜38) 質量(kg)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする