※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRI 2 三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRI THECUT 14968810 TRI 2 三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRI THECUT 14968810 TRI 2 三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRI THECUT 14968810

三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 14968810 品番 TRI 2
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

通常(硬爪)のスクロールチャックに取り付けると 生爪チャックに変身!1台で2つの役割を可能にします。
三角生爪をワーク径に合わせて成形して使用することで 硬爪に比べて精度の高い加工が可能です。
被削材への爪跡が軽減されます。

材質一般鋼材JIS-G3108 質量(kg)0.53 寸法L(mm)11 寸法H(mm)45 寸法A(mm)20.5 寸法F(mm)M6 寸法D(mm)6.2 寸法E(mm)32.6 寸法B(mm)C17 寸法C(mm)22 寸法P(mm)32.6 寸法M(mm)Φ10.5-4.7、Φ7 寸法N(mm)6 寸法O(mm)16 適合チャック5-7インチ 寸法I(mm)22 寸法J(mm)24 寸法G(mm)8 寸法K(mm)12
注意
※適応チャックサイズはあくまでも目安です。チャックメーカー及び硬爪の種類により異ります。
※一体型硬爪であれば各メーカーとも12インチまでの硬爪は取り付きます。
※取り付けに関しましては上記表の「J」寸法と硬爪の幅を照合してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする