※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRI 3 三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRI THECUT 14968819 TRI 3 三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRI THECUT 14968819 TRI 3 三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRI THECUT 14968819

三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 14968819 品番 TRI 3
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

通常(硬爪)のスクロールチャックに取り付けると 生爪チャックに変身!1台で2つの役割を可能にします。
三角生爪をワーク径に合わせて成形して使用することで 硬爪に比べて精度の高い加工が可能です。
被削材への爪跡が軽減されます。

材質一般鋼材JIS-G3108 質量(kg)1.37 寸法L(mm)15 寸法H(mm)58 寸法A(mm)26.5 寸法F(mm)M8 寸法D(mm)9.15 寸法E(mm)39.7 寸法B(mm)C23 寸法C(mm)32 寸法P(mm)39.7 寸法M(mm)Φ13.5-7.4、Φ8.6 寸法N(mm)8 寸法O(mm)24 適合チャック8-12インチ 寸法I(mm)32 寸法J(mm)31.5 寸法G(mm)12.1 寸法K(mm)16
注意
※適応チャックサイズはあくまでも目安です。チャックメーカー及び硬爪の種類により異ります。
※一体型硬爪であれば各メーカーとも12インチまでの硬爪は取り付きます。
※取り付けに関しましては上記表の「J」寸法と硬爪の幅を照合してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする