オザックス
オザックスの 袋
オザックスの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オザックスの 規格袋
トパック規格袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
14969135
品番
00428424
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
食品衛生法適合品であり直接接触しても安心です。
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
幅(mm)
100
高さ(mm)
190
サイズ(号)
5
用途
外食、小売、食品工場、メディカル、農場、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード
種類
平袋
入数(枚)
100
アズワン品番
65-1923-43