オザックス
オザックスの 袋
オザックスの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オザックスの 規格袋
トパック規格袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
幅(mm)
130
注文コード
14969169
品番
00428434
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
食品衛生法適合品であり直接接触しても安心です。
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
幅(mm)
130
高さ(mm)
250
サイズ(号)
8
用途
外食、小売、食品工場、メディカル、農場、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード
種類
平袋
入数(枚)
100
アズワン品番
65-1923-46
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14969169
00428434
12238147
00483468
トパック規格袋
オザックス
1袋
¥
189
税込
¥
208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)