トパック規格袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 14969187 品番 00428457
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

食品衛生法適合品であり直接接触しても安心です。

材質低密度ポリエチレン(LDPE) 幅(mm)180 高さ(mm)270 サイズ(号)10 用途外食、小売、食品工場、メディカル、農場、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード 種類平袋 入数(枚)100 アズワン品番65-1923-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする