トパック BP 25% レジ袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(100枚) 注文コード 14969388 品番 00445238
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

生物資源(バイオマス)から作られたプラスチックでつくられた環境に優しいレジ袋です。
一般的なプラスチックは石油から作られていますが、地上にある植物を原料とするため、地上の二酸化炭素の増減に影響を与えません。

用途レジ周り、カウンター、コンセッション、外食、小売、環境、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)0.017 寸法(mm)275×520 サイズLL マチ(mm)72.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする