オザックス
オザックスの 店舗運営用品
オザックスの キャッシャー/レジ・会計用品
オザックスの 電子レジスター/ドロワー
レジロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5巻)
注文コード
14969765
品番
00463501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
保存性の高い「中保存」でコストを抑えた感熱レジロールです。
レジ周りなどでご利用いただくのに好評のレジロールです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
レジ用サーマルロールペーパー
モノタロウ
¥
709
¥
780
税込
用途
外食、小売、ファーストフード
種別
感熱紙
寸法(mm)
58×80
長さ(m)
63