LOWE
LOWEの 鋏
LOWEの 太枝切鋏
太枝鋏
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14970325
品番
LOWE2050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
創業90年を超えるドイツの鋏メーカー。
用途
太枝鋏として。
全長(mm)
500
質量(g)
815
切断径(mm)
目安45
使用目的
枝
切断対象
枝