ダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14971305 品番 ADRS-2065
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく!マグネットでつかないステンレスも落とさない。

セット内容六角 差込角対辺(mm)6.35(六角軸) 全長(mm)65 種類スリム 刃先マグネットなし 両頭機能両頭 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、CA 質量(g)17 用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに 種別+ 電圧(V)対応:40(18Vにも対応) 刃先2

商品説明動画

ANEX_ダイヤモンド龍靭ビット スリムタイプ
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14971330
2023-10-29
用途:
サッシ取付け工事
有限会社丸建サッシユ工事 様 (建設業・工事業)

普通にステンレスのビスにくっつくのでとても便利ですね!

対象商品:
14971330
2023-10-26
用途:
機器取付。
建設業・工事業

ステンレス製のビスも最初はガッチリ付いて逆さにしても落ちません。
ただ、使っていくうち効果が無くなります。

2人が参考にしています
対象商品:
14971305
2023-02-07
用途:
アルミサッシの組立取付

このビットはすごい。ステンレスなど磁石ビットにくっつかないネジでも、喰い付いて抜けない。サッシの組立ビスや丁番ビスなどステンレスのネジが、相手のネジ穴に入るまでによくビットから外れて落すことがあったが、これを使うとネジとビットが一体化するので、奥まったところのネジ穴でも短いビスがねじ込める。ある程度の力で引っ張ると、ビットからネジがとれるが、その力が1.5Lのペットボトルのキャップにネジをねじ込んで釣れるぐらいなので、高所作業でも落下せず安心して使用できる。Youtubeにレビュー動画を上げている人がいるので参考になった。商品が届いてリピート購入しようと思ったら生産が追い付いていないようで、いつのまにか取り扱い中止になっていた。

1人が参考にしています
対象商品:
14971305
2023-05-06
用途:
ウッドデッキのビス止め
製造業

ステンレスのコーススレッドはポロリと落ちます。
打ち終わった後はビットが食い込んで離れない、ので作業性が悪い。
リピートは無い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする