ネタフィム
ネタフィムの 散水・かん水資材
ネタフィムの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
ネタフィムの オプションパーツ/固定具
インラインプレッシャーネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14971838
品番
31000-001000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
プラスチック製の減圧弁です。
用途
灌水用資材
仕様
3/4” メス/メス 1.1bar
最大流量(L/min)
16
水圧
吐出:1.1bar、最大:10bar
最小流量(L/min)
1