※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
真田化鋼(S・ROSE)
真田化鋼(S・ROSE)の 転倒防止用品
真田化鋼(S・ROSE)の 転倒防止金具
家具転倒防止スペーサー(折って使えるスペーサー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
14974428
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
家具や収納ケース等の安定性を高めるスペーサーです。
家具や収納ケース等の転倒防止にも役立ちます。
隙間に合わせて、任意のサイズで使用できます。
用途
家具用スペーサー
種別
転倒防止スペーサー
材質
スチロール樹脂
色
ホワイト
種類
スペーサー
厚さC(mm)
4.7
外径A(Φmm)
41×91
注意
※用途以外に使用しないでください