真田化鋼(S・ROSE)
真田化鋼(S・ROSE)の 換気口
真田化鋼(S・ROSE)の ガラリ(グリル)
真田化鋼(S・ROSE)の 角型ガラリ
縦型ドアー用ガラリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
14974464
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
ドア等でお使い頂ける縦型ガラリです。
用途
ドア用ガラリ
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
種類
ドア用ガラリ
寸法B(mm)
149×595
寸法C(mm)
13
外径A(Φmm)
166×614
注意
※用途以外に使用しないでください