用途ローボード、テレビ台、テレビラック、収納棚、ラックとして材質棚:プリント紙化粧パーティクルボード、支柱:ポリプロピレン/ポリエチレン幅(mm)1115質量(kg)9色ウォルナット(木目調)耐荷重(kg)天板約20、中段約10、下段約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1115×300×415、495×195×165(中段・下段ポール間)組立時間約20~30分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1115×295最大隙間(mm)40(底板下)対応インチサイズ43インチまで棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×295(中棚)