YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の デスク・テーブル
YAMAZEN(山善)の センターテーブル・リビングテーブル
リフティングテーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14974769
品番
HST-6059(WL/BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
昇降式のリビングセンターテーブル。
使いやすい位置までリフトアップ。
天板下降時はゆっくり閉まる金具を採用。
リビング回りの小物を収納できる天板下収納。
天板上昇時に指が入りやすいラウンド加工。
色
ウォルナット
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×590×400
質量(kg)
17
用途
リビングテーブル、センターテーブル、デスク、机として
材質
【構造部】脚部:金属(スチール)、甲板表面材:天然木化粧繊維板【表面加工】甲板:ラッカー塗装、フレーム:エポキシ樹脂塗装
幅(mm)
600
高さ(mm)
400
奥行(mm)
590
耐荷重(kg)
天板大:約20、天板下収納:約15、天板上昇時:約7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×590×400(天板上昇時600×905×640)
組立時間
約40〜60分
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。