突っ張りパーテーション

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14975015 品番RTR-6120(BK2)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

突っ張り式で省スペースに設置できるパーテーション型壁面収納。
壁面のアレンジ、狭い廊下や玄関の収納などに大活躍。
玄関や廊下では、帽子やかばんのちょい掛けに便利。
左右別々に伸縮するので、梁のある場所も効率的に活用可能。
帽子やバッグを掛けて飾れる便利なフック3個付属。
小物のちょい置きに便利なトレーも3個付属。

ブラック 幅(mm)600 奥行(mm)150 高さ(mm)2000〜2600 用途お部屋の間仕切に、突っ張りラック・突っ張りパーテーション・ハンガーラック・ワイヤーネット・隙間収納として 材質スチール(粉体塗装、クロムめっき) 質量(kg)6.6 積載荷重(kg)0.5(フック1個あたり)、1.5(トレー1個あたり)、10(全体) 寸法(縦×横)(mm)80×360(パネル1枚あたり) 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×50×10(トレイ) 高さ(cm)19(床から棚板最下段まで) 組立時間約10〜20分 間隔(mm)140(パネル)
注意
※物を掛ける際は偏らないようご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14975015 RTR-6120(BK2) 61593149 WJP-764M(MBK) 突っ張りラック YAMAZEN(山善) 突っ張りラック YAMAZEN(山善) 1台 14,980 税込16,478 材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68993487
2020-05-16
用途:
台所の目隠し及び道具置き
オートキャビン 様

上のツッパリ棒がもう少し丈夫の物が良い、(ツッパリとツッパリを板で繋げれば良いかな?)3ヶ程付属している物置き状の一つが歪んでいた、
使用には差し支えないのでそのまま使っているが材質が薄いのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする