扉付き木製シェルフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14975067 品番CAS-1880D(JW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

A4ファイルも収納できる木製シェルフ。
両開きタイプで安心収納。
配線コード通し穴付。
設置場所に合わせてアジャスターで高さの微調整可能。

ホワイトウォッシュ 用途書棚、ファイルラック、A4ファイル収納、ブックシェルフとして 材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:プリント紙化粧繊維板 質量(kg)45.5 高さ(mm)1845 種類両開き 奥行(mm)360 間口(mm)800 耐荷重(kg)125 棚段5段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×360×1845 棚段数6 棚板耐荷重(kg)各25 組立時間60分以上 設置形態下置き専用 付き 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×360×1845 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)765×330×(上2段)340/(下3段)340 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)765×330×(上2段)340/(下3段)340 均等耐荷重(kg/段)25
注意
※組立にはプラスドライバー、マイナスドライバーが必要です。ご用意お願いいたします。
※組立は必ず2人以上で行ってください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする