テレビ台ローボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14975180 品番 YWTVE-1130(OAK3/WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

奥行き30cm、スリムでお部屋を圧迫しないオープンタイプのテレビ台。
工具不要で、ポールをねじって棚板をとめるだけのかんたん組立式。
デッキもA4サイズまでの雑誌も、まとめて収納可能。

用途ローボード、テレビ台、テレビラック、収納棚、ラックとして 材質棚:プリント紙化粧パーティクルボード、支柱:ポリプロピレン/ポリエチレン 幅(mm)1115 質量(kg)9 オーク3(木目調) 耐荷重(kg)天板約20、中段約10、下段約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1115×300×415、495×195×165(中段・下段ポール間) 組立時間約20〜30分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1115×295 最大隙間(mm)40(底板下) 対応インチサイズ43インチまで 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×295(中棚)
取扱説明書:(1.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする