用途ローボード、テレビ台、テレビラック、収納棚、ラックとして
材質棚:プリント紙化粧パーティクルボード、支柱:ポリプロピレン/ポリエチレン
幅(mm)800
質量(kg)7
色ホワイト(木目調)
耐荷重(kg)天板約15、中段約10、下段約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×300×415、450×195×165(中段・下段ポール間)
組立時間約20〜30分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)800×295
最大隙間(mm)40(底板下)
対応インチサイズ32インチまで
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)555×295(中棚)