MOOMIN BABY
MOOMIN BABYの ベッド・寝具
MOOMIN BABYの ベッド・寝具アクセサリ
ムーミンベビー キルトケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
14975347
品番
NZMB005150221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
掛けたり、敷いたり、多用途で使えるキルトケット。
ホワイト生地にシャンパンゴールド刺繍でムーミンを表現。
ムーミンベビーオリジナルのリボン掛けパッケージでギフトにもぴったり。
洗濯機で洗えます。
用途
キルトケット、ブランケットとして
材質
表地:綿100%、中材:ポリエステル100%
色
オフホワイト
サイズ
M
質量(g)
300
寸法(縦×横)(cm)
100×65
注意
※洗濯の際は色移りすることがありますので、単独で洗ってください。
※蛍光増白剤を含んだ洗剤は使用しないでください。