MOOMIN BABY
MOOMIN BABYの ベッド・寝具
MOOMIN BABYの ベッド・寝具アクセサリ
ムーミンベビー キルトケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
14975356
品番
NZMB005150222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
掛けたり、敷いたり、多用途で使えるキルトケット。
ホワイト生地にシャンパンゴールド刺繍でムーミンを表現。
ムーミンベビーオリジナルのリボン掛けパッケージでギフトにもぴったり。
洗濯機で洗えます。
用途
キルトケット、ブランケットとして
材質
表地:綿100%、中材:ポリエステル100%
色
オフホワイト
サイズ
L
質量(g)
600
寸法(縦×横)(cm)
130×100
注意
※洗濯の際は色移りすることがありますので、単独で洗ってください。
※蛍光増白剤を含んだ洗剤は使用しないでください。