ドリーミングスター ガーゼケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14975365 品番NZDB010360200
参考基準価格(税別)¥5,090 販売価格(税込) ¥5,597
販売価格(税別)
5,088
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オールシーズン使いやすいタッセル付きのガーゼケット。
リバーシブル仕様で気分によって使い分けが可能。
ベビーベッドにも使いやすいサイズ感。
通気性・肌触りの良いダブルガーゼ。
手洗い可能。
別売のお昼寝マットとセットでの使用もおすすめ。

用途タオルケット、ブランケット、ダブルガーゼとして 材質表地(柄部分):綿100%、表地(無地部分):綿100%、中材:ポリエステル100% ホワイト 寸法(cm)約90×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする