ドリーミングスター お昼寝マット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード14975374 品番FTDB001360200
参考基準価格(税別)¥7,090 販売価格(税込) ¥7,797
販売価格(税別)
7,088
この商品は色・内容量2種類から選べます 他の種類を見る

取っ手のスナップボタンを留めると持ち運び簡単。
リバーシブル仕様で気分によって使い分けが可能。
リビングに置いてもインテリアを邪魔しないラメプリント。
約80×125cmのゆったりサイズ。
通気性・肌触りの良いダブルガーゼ。
手洗い可能。
別売のガーゼケットとセットでの使用もおすすめ。

用途ナップマット、ベビーマット、ベビー布団として 材質表地(柄部分):綿100%、表地(無地部分):綿100%、中材:ポリエステル100% ホワイト 寸法(cm)約80×125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする