卓上用 アクリルパーテーション 固定スタンド(うさぎ)付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14975426 品番TKU-8010W6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オフィスや公共施設での感染症対策に。
丈夫で安定感抜群なスチール製スタンド。
スタンドはかわいいうさぎ型。

寸法(cm)60×60 用途パーテーションとして、受付やオフィス・会議室・飲食店・学校などに セット内容パネル1枚、固定スタンド2個、粘着付き専用ゴム8個、ウレタンゴム2枚 材質パネル:アクリル、固定スタンド:スチール(表面処理:焼付塗装) パネル厚さt(mm)3
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする