オフィスチェア

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 肘掛あり ブラック 注文コード14975575 品番ST-7000WAR BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は肘掛・色など4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトながらしっかりしたつくりの日本製DUORESTチェア。
3Dに動く左右背もたれが着座姿勢にぴったりフィット。
腰への負担を大幅に減らし、長時間の着座でも疲れにくい構造。
しっとりした質感のレザーで背座にしっかりフィット座面はガス圧昇降。

全高(mm)910〜1010 座面高さ(mm)420〜520 本体質量(kg)17.3 肘掛あり 用途OAチェア・PCチェアとして、オフィスや会議室・在宅勤務などに 材質座部:モールドウレタン、背部:スチール/ウレタンフォーム/ポリプロピレン、キャスター:ポリアミド、張り地:合成皮革 質量(kg)17.3 ブラック キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×595×910〜1010 組立時間約30〜40分 上下調整肘掛け:8段階
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする