ドリームウェア
ドリームウェアの 収納家具
ドリームウェアの ハンガーラック
S字ラックスタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14975627
品番
TU-SLW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Sラインのフォルムが美しいスタンドハンガー。
天然木を合わせたポールハンガーでお部屋のインテリアに。
天然木フック5本付。
お子様もご使用できる2段階の高さ調整。
色
ホワイト
用途
ハンガーラック、帽子・マフラー・コート掛けとして
材質
ポール/台座:スチール(エポキシ焼付塗装)、ジョイント/木キャップ/木球:天然木
質量(kg)
4
耐荷重(kg)
フック1本あたり2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×370×1400〜1740
台座寸法(mm)
370
組立時間
約20〜30分