ドリームウェア
ドリームウェアの 収納家具
ドリームウェアの ハンガーラック
S字ラックスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14975636
品番
TU-SLB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Sラインのフォルムが美しいスタンドハンガー。
天然木を合わせたポールハンガーでお部屋のインテリアに。
天然木フック5本付。
お子様もご使用できる2段階の高さ調整。
色
ブラウン
用途
ハンガーラック、帽子・マフラー・コート掛けとして
材質
ポール/台座:スチール(エポキシ焼付塗装)、ジョイント/木キャップ/木球:天然木
質量(kg)
4
耐荷重(kg)
フック1本あたり2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×370×1400〜1740
台座寸法(mm)
370
組立時間
約20〜30分
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14975636
TU-SLB
40737595
RPH-30(SBK)
ポールハンガーラック
YAMAZEN(山善)
1台
¥
4,398
税込
¥
4,838
ブランド違い、形状異なるポールハンガー