綿100% タオルの敷きパッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード14976370 品番21510368
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

肌触りにこだわった、パイル部綿100%のタオル地敷きパッド。
吸湿性と吸水性に優れた綿100%タオル地で、寝汗をかきやすいお子様にもおすすめ。
4隅のゴムバンドで着脱カンタン。
洗濯機で丸洗いOK。

用途ベッドパッド、敷きパッドとして 材質表地パイル部:綿100%、表地グランド部:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル70%・レーヨン30% 質量(kg)1 チャコールグレー サイズダブル 寸法(cm)140×200 機能ウォッシャブル・吸湿性・吸水性
注意
※洗濯機で洗う際は洗濯ネットをご使用の上、単独洗いをお願いします。
※淡色及び、生なりの商品は、無蛍光洗剤をお使いください。
※タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
※洗濯後は放置せず、すぐに形を整えて干してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする