日立産機システム
日立産機システムの 電源(制御機器)
日立産機システムの 遮断
日立産機システムの 配線用遮断器
漏電警報付配線用遮断器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14977438
品番
GS-225C 3P 225A
参考基準価格(税別)
¥92,700
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.3
定格電流(A)
225
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×165×85
定格感度電流(mA)
100・200・500切替
フレーム(AF)
225
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
AC100V 35/18 、AC200V 35/18 、AC440V 10/5
定格使用電圧(V)
100-440
極数(P)
3