日立産機システム
日立産機システムの 電源(制御機器)
日立産機システムの 遮断
日立産機システムの 配線用遮断器
配線用遮断器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14977490
品番
S-30E 2P 5A
参考基準価格(税別)
¥7,050
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.25
定格絶縁電圧(V)
500
定格電流(A)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×96×76
フレーム(AF)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1
極数(P)
2