日立産機システム
日立産機システムの 電源(制御機器)
日立産機システムの 遮断
日立産機システムの 配線用遮断器
配線用遮断器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14977587
品番
S-30E 3P 30A
参考基準価格(税別)
¥9,950
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
質量(kg)
0.37
定格絶縁電圧(V)
500
定格電流(A)
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×96×76
フレーム(AF)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1
極数(P)
3