SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 試験管/チューブ/栓類
SIBATA(柴田科学)の 栓/キャップ
PTFEムク栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14978095
品番
007000-047
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
PTFE
高さ(mm)
16
質量(g)
21.8
栓No.
13
使用機器
分液ロート、自動ピュレット
奥行D(mm)
35