DURAN
DURANの 研究関連用品・実験用必需品
DURANの 実験関連品
シリコンリッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
14978156
品番
017310-31A
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ビーカー、フラスコ、メスシリンダーなどに取り付け可能で、アルミホイルやパラフィルムの代用品として使用できます。
材質
シリコン
質量(kg)
0.1
色
青2入、緑2入
サイズ
S
使用温度範囲(℃)
-40〜+180
高さH(mm)
30
奥行D(mm)
70
アズワン品番
64-8272-59