ダイヤモンドカッター 整列ダイヤモンド コンクリート用

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14979109 品番 -
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ダイヤモンド粒子を均等に配置した整列ダイヤモンド砥粒で、スムーズに切断できます。
チップはレーザー溶接でチップを溶接しており、高い安全性と長寿命を両立しました。

用途コンクリート用 仕様乾湿両用 穴径(Φmm)30.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5400 外径(Φmm)304 本体厚さ(mm)2 リング寸法(mm)20/22/25.4 適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど ダイヤ層厚さ(mm)3.2 チップ高さ(mm)12 ダイヤ層長さ(mm)40
注意
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
※電動工具は必ず刃物径・回転速度の適合する機種でご使用ください。
※ジグザグ切断・コジリ・側面使用は絶対にしないでください。破損し大けがの危険があります。
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
※電動工具には必ず保護カバーを取り付けてください。
※用途以外の加工物に使用しないでください。刃先の異常摩耗、刃物の破損により大けがの危険があります。
※切断材は完全に固定してください。刃物が破損したり、異常な食い込みにより大けがの危険があります。
※使用前に刃先や台金の異常がないかを確認してください。
※回転中のダイヤモンドカッターには絶対に手を触れないでください。大けがの危険があります。
※硬質の石材を長時間連続して使用しないでください。ヤケを起こし研削性能が低下する恐れがあります。
※切れ味が悪くなりましたら、荒目の砥石を使用し目立て(ドレッシング)をしてください。新たなダイヤが露出し切れ味が戻ります。
※取り付け取り外しは、電動工具の電源を確実に切ってから行ってください。
※穴径はリング取り付け時に空回りしないよう、小さめの設計になっておりますので、リング取り付けの際はゴムハンマーなどではめ込んでご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-24
用途:
コンクリート二次製品の切断
建設業・工事業

とても良い商品だと思います。

整列ダイヤモンドのせいかは分かりませんがザーザーと切れ込みも良く寿命も長いですし、安物に時々見かける「回転時の摩擦熱で刃がフニャフニャと波打つ」などという現象にも遭遇したことがありません。

総じて「しっかりした作り」という印象。
この商品に出会ってからはこれ一択になりました。
同じ価格帯の中でも信頼できる商品だと思います。

対象商品:
14979118
2024-05-30
用途:
コンクリート切断等
株式会社 南波組 様 (建設業・工事業)

まだ、少ししか使用していないが、切れ味は良いと思う

1人が参考にしています
対象商品:
14979109
2024-03-07
用途:
コンクリートの切断
建設業・工事業

他社製品より刃が長持ちするので大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
14979109
2023-09-15
用途:
耐火煉瓦の加工用
舟橋築炉株式会社 様 (建設業・工事業)

切れ味には満足しております。コスパ的にも良いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする