曜日別特売

業務車用バッテリー PRO ROAD R2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
バッテリー容量(Ah)96(5時間率)
内容量1個注文コード14979450品番N-130F51/R2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

トラック・バス用バッテリー PRO ROAD R2シリーズ
ハードな使用にも耐えるタフ構造
優れたメンテナンス性能・長寿命&長期製品保証
防爆液栓採用で安全性を向上 (※全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません)

用途
自動車用バッテリー
長さ(mm)約505幅(mm)約182質量(kg)液入り:約32.5総高さ(mm)約257バッテリー容量(Ah)96(5時間率)箱高(mm)約213適合バッテリー110F51 /115F51 /120F51 /130F51
注意
※購入時より2年または6万km(どちらか早い方まで)保証。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする